「ケーブル長(m)」から絞り込む
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」安心の5年間保証を実現
仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52