1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器
本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。 手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。 便利なリモコン付きです。
仕様HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10 付属品ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書 質量(g)約110 切替方式リモコン・本体ボタン(手動切替) 対応機種入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど 消費電流(mA)390(Typ) 最大解像度3840×2160@60Hz 保証期間1年 入力端子HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応) 出力端子HDMI×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×78×225(ゴム足含まず) 最大接続台数4台
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷