切替器/分配器/コンバーター :「サイネージ ディスプレイ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMI分配器(4ポート)
。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。受付や待合室などで使用されているデジタルサイネージをはじめ、セミナーや会議室、教室等で同じ映像を複数台のディスプレイへ表示したいときに最適です。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。※本商品にはHDMIケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。※推奨HDMIケーブル:アイ・オー製「DA-PMH/2M」「DA-PMH/5M」。2段のカスケード接続に対応!5台の本商品を使用することで、最大16台のディスプレイに出力可能です。最大解像度:4K(3840×2160)60Hz※全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K画像を表示するには、入力側/出力側ともに4Kに対応した機器が必要です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷