切替器/分配器/コンバーター :「ますて」の検索結果
関連キーワード
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)
規格VCCI ClassA
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数2芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)最大9.2
アズワン品番64-3796-83
伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個
電源AC100V 50/60Hz
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
発熱量(KJ/h)9.2
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm
ファイバータイプシングルモード
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数1芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)
発熱量(KJ/h)最大9.2
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
受信感度-31dBm
ファイバータイプシングルモード
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。