切替器/分配器/コンバーター :「rs-232c 光ファイバ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)
規格VCCI ClassA
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数2芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)最大9.2
アズワン品番64-3796-83
伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。