18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4K@60 4:4:4 HDMI信号に対応したHDMI EDID エミュレータです。アナログ音声エンベデッド・ディエンベデッド機能も搭載しています。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約300 電源DC5V2A 本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)6 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch 映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz 変換タイプメス - メス
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)10Gbps USB3.2 Gen2 スイッチ
SW12USBは2台のPC間で最大4台のUSBデバイスを切り替えて共有できる、10Gbps対応のUSB 3.2 Gen 2スイッチャーです。
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

自動化HDMIコントロールモジュール。マクロ最大10パターン、各マクロ最大10個のコマンド設定可能。HDMI信号、センサーやスイッチとの連動。RS-232、IRリモコン、TCP/IP、CEC信号経由での機器制御。リレー制御での電動デバイス制御。4K60Hz 4:4:4(18Gbps)フォーマット対応。HDCP2.2、HDR、CEC対応。EDID保持機能。Dolby TrueHD、Atomos、DTS-HD Master AudioのHDMIオーディオフォーマット対応。
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)4x4 USB 3.0 KVM マトリックス
MX44KVMは、最大4台のホストPC間でUSBデバイスを切り替え・共有が可能な 4x4 USB 3.0 KVM マトリックスです。
接続台数4
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

本製品は、アナログオーディオ信号の入力と出力端子を各2 系統ずつ搭載したウォールプレート型のDanteデジタルオーディオコンバータです。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

HDMI入力3系統、USB Type-C入力1系統とHDMI出力2系統、HDBaseT出力1系統を搭載したプレゼンスイッチャーです。
1個
499,800 税込549,780
9日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream HDBaseT CSC 4分配器
入力されたHDMI信号を4つに分配、各HDBaseT出力ポートにLANケーブルを接続して最大70m(4K時、最大40m)伝送可能なHDBaseT分配器です。別途HDBaseT受信機(HEX70CS-RX)が必要です。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

モバイル機器との接続可能なUSB Type-C入力と簡易ミキシング機能を搭載したプレゼンテーションスイッチです。
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)4K UHD対応 12G-SDI=>HDMI 2.0コンバータ
12G-SDI信号をHDMI2.0へ変換する4K対応コンバータです。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

3G/HD/SD-SDI、HDMI、コンポジット入力信号対応。スケーラ機能搭載で、アップ/ダウン/クロス、フレームレート変換可能。SDI出力×2系統、HDMI出力×1系統同時分配出力対応。ズームアップ機能(最大35%)。OSDメニューにて各種設定変更可能。オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能。ネジロック式DC電源入力。
電源ネジロック式DC電源入力 機能ズームアップ機能(最大35%)、オーディオエンベデッド/ディエンベデッド
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

AVMATRIX HVS0402Uスケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー。 スケーラー搭載HDMI入力端子 4系統。 プログラム出力端子とマルチビュー出力端子 各1系統。 USBウェブカム出力端子搭載。 USK(アップストリームキー)&DSK(ダウンストリームキー)機能。 豊富なトランジションエフェクト。 最大2窓までのPIP機能。 ロゴ表示機能。 メディアライブラリー機能。 2系統ライン入力端子。 オーディオディレイ対応6chオーディオミキサー機能。 3.5mmイヤホンジャック端子。 本体底面1/4インチネジ穴搭載。
接続台数4
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書 寸法(mm)125.5×104×25 質量(g)約600 消費電力(W)最大5 入力電圧(V)DC6~24V 保存温度(℃)-30~70 入力端子3G/HD/SD-SDI×1 動作温度(℃)-20~6 動作湿度(%)0~90 保存湿度(%)0~90 出力端子3G/HD/SD-SDI×9
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約300 電源DC5V2A 本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず) 保存温度(℃)-20~60 最大消費電力(W)6 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch 音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch 映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz 変換タイプメス - メス
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター 様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応、デジタル:SDI(3G/HD/SD)、HDMI、AES/EBUオーディオ アナログ:コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能 アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載 オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能
ホワイト 質量(g)210 電源ACアダプタ 本体寸法(mm)151×91×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC12 最大消費電力(W)10 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 変換タイプメス - オス
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ADTECHNO(エーディテクノ)1入力3出力SDI分配器
・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
付属品ACアダプタ(12V/1.5A) 質量(g)約95 電源ACアダプタ 適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~24 入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
欠品中

ADTECHNO(エーディテクノ)SDI→HDMIコンバーター
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用 付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ ブルー 質量(g)95 電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください 適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~24 入力信号SDI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ) 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 変換タイプメス - オス
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷