切替器/分配器/コンバーター :「RGB分配器」の検索結果
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.18
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×5
アズワン品番64-8301-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1系統のアナログビデオ入力を8系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:8、カスケード:512
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.69
消費電力(W)(DC9V)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
適合品番接続用ケーブル:2L--2401
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8
アズワン品番64-8302-78
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/600mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。
段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC5V)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8302-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。