切替器/分配器/コンバーター :「USB 接続」の検索結果
関連キーワード
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に
接続台数4
付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.1
電源USBバスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1
アズワン品番64-8304-29
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB 2.0
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。
ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に
接続台数2
付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.06
電源バスパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25
対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応
機能過電流保護機能、自動切替機能
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1
アズワン品番64-8302-71
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB2.0
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。
セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート)
規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)
電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)
ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)
消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート)
材質(ケース)メタル (ローカル、リモート)
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)
アズワン品番64-8303-58
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート)
最大延長(m)100
プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能です。IRQ、DMA、I/Oアドレス不要です。ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応です。
バスパワー対応、オプションで外部電源使用です。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能です。
用途USBからシリアル信号の変換に
接続台数4
付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.32
消費電力(W)(DC5V)0.4
電源バスパワー
対応OSWindows2000/XP/Vista、Linux(Kernel 2.6.x 以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25
対応RS-232シリアルインターフェース、自動ハンドシェークモード、ホットスワップ、16KV ESD保護
周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプBメス、DB-9ピンオス×4
アズワン品番64-8301-94
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度115.2Kbps(最大)
準拠USB 1.1、USB 2.0
商品タイプ変換器
シリアル信号(RS-232)TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND、(データ)5、6、7、8/1、1.5、2、(ストップ)1、1.5、2
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド
セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8
動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black)
電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
コンピューター4台でUSBデバイス4台を共有することのできる、4ポートUSBデバイス共有器です。
複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。
ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
用途USBデバイスの切替に
接続台数4
質量(kg)0.22
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)(USB)1.2×2、1.8 m×2、(リモコン)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26
対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応
機能過電流保護機能
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×4、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1
アズワン品番64-8303-76
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB 2.0
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3324は、コンピューター2台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×1、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.12
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×2・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1
関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424
アズワン品番64-8302-32
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4台のコンピューターで4台のUSB3.1Gen1デバイスを共有可能。リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。ポートの選択状況はLEDランプで表示。過電流保護機能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。バスパワー対応(オプションでmicroUSBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)。プラグアンドプレイ-ドライバーおよびソフトウェア不要
用途US3344は、コンピューター4台でUSB3.1Gen1デバイス4台を共有することができる、4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。
仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン
セット内容USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoA)ケーブル(1.8m)×2、USB3.1Gen1(TypeBtoC)ケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1
ケーブル長(m)USBケーブルUSBTypeBtoAケーブル1.2(×2)、USBTypeBtoAケーブル1.8(×2)、USBTypeBtoCケーブル1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8
ケース質量(kg)0.13
材質(ケース)プラスチック
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタコンピューターUSBTypeBメス(Blue)×4・デバイスUSBTypeAメス(Blue)×4・電源(オプション)USBmicroBメス(Black)×1
関連部品USBデバイス共有器/スイッチUS434、US234、US224、US424
アズワン品番64-8303-52
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)94×93×27
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4、(デバイス)4
互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB DVIモデルです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB DisplayPortモデルです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューター8台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応 - CS19208は最大2段階の接続で最大128台※1 のコンピューターを操作可能。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)3.11(6.85lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
消費電力DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
LED【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)
コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB HDMIモデルです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB VGAモデルです。
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
DisplayPortポートを搭載したコンピューター16台とUSB 3.1 Gen 1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応 - CS19216は最大2段階の接続で最大256台※1 のコンピューターを操作可能。Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。注意:。※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
質量(kg)3.54(7.8lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×16【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
消費電力DC12V:26.66W:175BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44
材質(ケース)メタル
解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
インターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
LED【オンライン/選択】 16(Orange)【USBリンク】 16(Green)【電源】 1(Green)
コネクタコンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×16、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×16(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×16(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト: 16、最大: 256(カスケード接続)
ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド
グリーンマーク認定
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。
複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。
ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に
接続台数2
質量(kg)0.14
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26
対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応
機能過電流保護機能
周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1
アズワン品番64-8302-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
KVM DigiProcessor KG9900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - DisplayPor
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.16W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG6900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDVIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
質量(kg)0.3
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.854W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DVI-D オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換。FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化。ストレートRJ-45ケーブルをサポート。設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません。高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度。COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存。安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様。プラグアンドプレイ。USB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb )
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3
材質(ケース)プラスチック
LED通電時点灯
コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6Kbps
グリーンマーク認定
USBUSB仕様準拠
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応。FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化。安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証。USB仕様に完全準拠。COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存。データ転送速度:最大921.6KBps。対応OS:Windows、Mac、Linux。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
質量(g)60
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.2
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16
材質(ケース)プラスチック
LED電源(Orange)
コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6
グリーンマーク認定
USBUSB仕様準拠
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
KVM DigiProcessor KG9950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはDisplayPortに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。DisplayPortデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.83W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、DisplayPort オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
2L-7D02UDPX3 KVMケーブルキットは、DisplayPort KVMスイッチとDisplayPortサーバーおよびコンピュータ間の高品質データ接続を提供します。このケーブルキットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN DisplayPort KVMスイッチの優れたパフォーマンスを実現します。
インターフェース<KVMスイッチ側>【USB】USBタイプB オス【ステレオミニジャック】3.5mmオーディオジャック(スピーカー)【ビデオ出力】DisplayPortオス / <PC/ソース側>USB:USBタイプA オス、ステレオミニジャック:3.5mmオーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:DisplayPortオス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1本
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1。解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2。自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要。キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作。バーチャルメディア対応。スマートカード/CACリーダー対応。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。ホットプラグ対応。コンパクトサイズ。ファームウェアアップグレード対応。※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表を参照してください。※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。
付属品USBホルダーキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.07(0.15lb)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】91×56×21.2
材質(ケース)プラスチック
LED【リンク】 1 (Green)【電源】 1 (Orange)
コネクタリンク RJ-45 メス×1、コンピューター USB Type-C オス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。RS-232シリアルインターフェース対応。安定した伝送性能と耐電磁干渉(アンチEMI)。USB-TypeC接続。データ転送速度:921.6Kbps。対応OS:Windows、Mac、Linux。レガシーシリアルデバイス対応
質量(g)40
電源バスパワー
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16
材質(ケース)プラスチック
LED電源(Orange)
コネクタUSBポート USB-C オス×1、シリアル DB-9 オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Kbps)最大921.6
グリーンマーク認定
USBUSB準拠
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
UC3238は、USB-Cポート搭載のノートパソコンとHDMIディスプレイを1本のケーブルでシームレスに接続するソリューションです。この製品があれば、追加ドングルやHDMI延長ケーブルを使用することなく、コンパクトなセットアップやケーブル管理が実現できます。UC3238は、HDMIおよび4K解像度(3840×2160@60Hz)に対応。ユーザーは、コンピューターから出力されたHDビデオ/オーディオをストリーミングやゲーム用としてHDTVへと伝送することができます。また、使用モニターの接続や設定を、ミラーリングされたディスプレイや延長されたデスクトップ表示に対して行うことができます。さらに、UC3238は外部ドライバーや追加電源を必要としません。DP Altモードで動作するUSB-Cポート搭載のコンピューターやスマートフォンに接続することができ、Android、Mac、Windowsといった各種OSと互換性があります。また、携帯して使用するのにも便利なコンパクトサイズです。両面挿し可能なUSB-Cインターフェースと2.7mの長距離接続を特長とする本製品は、生産性を最大限に引き出し、信号伝送の環境を向上させます。DP Altモード機能を使用しているUSB-C対応のノートパソコンまたはスマートフォンを、1本のケーブルでHDMI互換ディスプレイに接続可能 。最大解像度4K@60Hz(3840×2160@60Hz)。最大2.7mの長距離接続に対応 。追加のドングルやHDMI延長ケーブルが不要 。ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要。主要なOSと動作可能 - Windows、Mac、Android
質量(kg)0.09(0.2lb)
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】64×21×11
材質(ケース)プラスチック
解像度【最大ピクセルクロック】594MHz【最大解像度】3840×2160@60Hz【規格準拠】DP AltモードのUSB 3.1 Type-C(Thunderbolt(TM) 3準拠) / USBビルボードデバイスクラス / HDCP 2.2 / HDMI
コネクタUSBポート USB-C オス×1、ビデオ出力 HDMI Type-A オス×1
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター】ダイレクト 1
オーディオ出力 HDMI Type-A オス×1
グリーンマーク認定
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8
消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)プラスチック
解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04
LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White)
コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03
出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)
解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)
動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース
コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1
動作温度(℃)0~40
OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
CS62KMは、1組のキーボードとマウスで最大2台のコンピューターを操作できる2ポートUSBケーブルKMスイッチです。CS62KMでは、ワイヤードリモコン、キーボードホットキー、マウスカーソル、およびマウスホイールといったポート切替方法で、接続されたコンピューター間を切り替えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
HDBaseT 2.0テクノロジー対応
単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能
ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示
用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に
ポート数1
仕様コンピュータ接続数(直接)×1
トラスコ品番159-2210
セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.28
インターフェースモニター:HDMI
最大解像度4K
コネクタHDMI
アズワン品番64-8301-43
最大延長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプ2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.26(0.57lb)
ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8
消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2
材質(ケース)プラスチック
解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz
LED【ポート選択】 2 (Green)
コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行します。ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応し、サーバーに対するアクセスと制御をローカル限定で実行。Cat 5e/6ケーブルでKVMスイッチと接続。PS/2およびUSBインターフェースのキーボード/マウスを搭載したコンピューターをサポートし、これらの拡張デバイスとモニターからローカルコンソール経由でシステムを制御。ローカルとリモートの両方でカスタムRS-232Cタッチパネルの使用が可能。コンソールの操作権限は操作権限選択ボタンで制御可能。OSDタグ通知機能の有効時には、ローカルまたはリモートユーザーへのアクセス拒否を通知。高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載。USB過電流保護・防止機能対応。ESD保護およびサージ保護機能搭載。解像度 - 最大1920×1200対応(Redused Blanking)※。VGA、SVGA、SXGA、UXGA、WUXGA、およびマルチスキャン対応モニターをサポート、ローカルモニターはDDC、DDC2、およびDDC2Bに準拠。セットアップが簡単 - ソフトウェア不要 - 必要な作業は、ケーブルをデバイスに接続するだけ
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)PS/2、USB
付属品電源アダプター×1、KVMケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、コンソールケーブル×1(VGA、USB、PS/2)、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.49
消費電力DC5V:1.57W:30BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】203×86.4×25
材質(ケース)メタル
解像度最大1920×1200 @ 60 Hz
LEDローカル 1(Green) / リモート 1(Green)
コネクタコンソールポート: SPHD オス×1(Yellow)、KVMポート: SPHD メス×1(Yellow)、電源: DC電源ジャック×1(Black)、制御: 6ピン ミニDIN メス×1(Purple)、RJ-11 メス×1 + USB Type-A メス×1(Black)、RS-232C: DB-9ピン オス×1(Black)、DB-9ピン メス×1(Black)、リンク: RJ-45 メス×1(Black)
ボタン数操作モード選択×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
1080pまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に
接続台数コンピュータ:4(直接)
トラスコ品番159-2212
セット内容KVMケーブル(DVI-D, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.46
コネクタDVI / USB
アズワン品番64-8464-85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×4、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×4、オーディオケーブルセット(1.8m)×8、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1
質量(kg)1.87
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×5
消費電力DC12V:16.84W:137BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク】 グリーン×4【オーディオ】 グリーン×4【KVM】 オレンジ×4
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×4、DisplayPort メス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)、ステレオミニジャック×4(ピンク)、DB-9 メス×4【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで2台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。RS-232切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1
質量(kg)1.86
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:16.09W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク】 グリーン×2【オーディオ】 グリーン×2【KVM】 オレンジ×2
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
ポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
4K@30Hzまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1284に接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1284を操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に
接続台数コンピュータ:4(直接)
トラスコ品番159-2208
セット内容KVMケーブル(HDMI, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.46
コネクタHDMI / USB
アズワン品番64-8464-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.88(4.14lb)
スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3
消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5
材質(ケース)メタル
解像度最大 4096×2160 @ 60Hz
LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange)
コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。