切替器/分配器/コンバーター :「d-sub延長」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENビデオ分配器
エコ商品
1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
用途映像の分配に 接続台数ダイレクト:2、カスケード:128 付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)(DC5V)0.62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44 最大解像度2048×1536(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと) コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2 アズワン品番64-8301-31 最大延長(m)30 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,490 税込11,539
当日出荷