切替器/分配器/コンバーター :「ACアダプター DC12」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM)
付属品ACアダプタ、アンテナ
質量(g)480(本体、アンテナ込み)
電源(V)入力:AC100-240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ)
最大消費電力(W)約17
インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー2GB
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)
VESAマウント(mm)75×122、100×122
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
¥49,490
税込¥54,439
32日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。