切替器/分配器/コンバーター :「pc 切替 器」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品取扱説明書(保証書付き)
切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)
対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1
コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
保存温度(℃)0~60
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)
動作温度(℃)0~40
使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側。リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A)
材質スチール
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力(W)8
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1
作動温度(℃)0~70
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート10.2Gbps
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)
材質ケース/プラスチック
切替方式本体切替ボタン
インターフェースミニD-sub 15pin メス×3
取扱説明書あり
対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)-10~80
インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
HDMI規格HDMI Ver1.4a
データレート3.4Gbps
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく
HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応
セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
入力信号(DCC)5V
最大消費電力(W)0.75
インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160(60Hz)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS
動作湿度(%)80以下(結露不可)
保管温度範囲(℃)-20~60
接続台数4
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMIVer2.0b
データレート18Gbit/s(最大)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025)
材質スチール
切替方式本体切替ボタン, リモコン
保存温度(℃)-20~60
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1
取扱説明書日本取扱説明書あり
対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)
HDMI規格HDMI Ver1.3
データレート2.25Gbps
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。
PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。
前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC5V1A)
対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)
ディスプレイHDMI
保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
最大接続台数2台(PC)
供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時
キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。
スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。
HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。
PlayStation 5に対応しています。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。
その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12
質量(g)約33
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1
HDMI規格HDMI Ver. 2.1
最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)
対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)
対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)
入力信号DDC:5V
使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)
付属品microUSBケーブル(給電用)
保証期間ご購入日より6か月
仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)
接続台数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1
材質ABS
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力1.2W
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K(4096×2160)
動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下
取扱説明書あり
対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。
マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。
光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×24
質量(g)約385
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1・Toslink×1
切替方式本体切替ボタン/リモコン、HDMI入力4/HDMI出力2(マトリックス切替出力)
HDMI規格HDMI Ver.2.0b、HDCP2.2/1.4対応
最大解像度4K2K(4096×2160)
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
対応フォーマット【音声】HDMI入力側・出力側/LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS/X、光デジタル出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)、Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2.0/5.1ch、アナログ出力側/LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)
入力信号入力DDC信号/5V
消費電力(W)2.2
保存温湿度範囲-10~80℃/5~90%(結露無き事)
使用温湿度範囲0~40℃/10~85%(結露無き事)
材質アルミ
付属品リモコン(電池付属CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)※14K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。
保証期間ご購入日より6か月
仕様データレート(最大):18Gbit/s、ピクセルクロック:600MHz(最大)、機器間制御(CEC):非対応
接続台数4
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく
HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応
セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
入力信号(DCC)5V
最大消費電力(W)0.75
インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4096×2160(60Hz)
対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS
動作湿度(%)80以下(結露不可)
保管温度範囲(℃)-20~60
接続台数3
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
動作温度範囲(℃)0~50
HDMI規格HDMIVer2.0b
データレート18Gbit/s(最大)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6
質量(g)約355(ケーブル含む)
ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)
対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。
対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応
インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1
切替方式手元スイッチ切替
電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要
動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V
消費電流(mA)最大280
消費電力(W)最大1.4
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
保証期間ご購入日より6か月
仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPC
セット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
材質ABS
切替方式本体切替ボタン, リモコン
消費電力1.6W
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート18Gbit/s
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。