切替器/分配器/コンバーター :「品質管理」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷