5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 m KVM HD15 VGA / SVGA M-F / 2 x PS/2 M-M ケーブルキット - ベージュオスキーボード付き KVM ケーブル、オス PS/2 及びオス SVGA コネクタ(一方の端はオスキーボード、オス PS/2 及びメス SVGA コネクタ)付き特長と利点SVGA/KVM ケーブル オス PS / 2 + 1x SVGA オス x 2 オス PS/2 x 2 + SVGA メス x 1 色分けされた PS/2 コネクタ仕様コネクタ A :オス PS / 2 + 1x SVGA オス コネクタ B :オス PS / 2 + SVGA メス x 2 長さ: 10 メートル 色: ベージュ
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス; オス外被色 = グレー長さ = 10mシールド = アルミマイラー, 銅線束 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

3 メートル KVM HD15 VGA / SVGA M-F / 2 x PS/2 M-F ケーブルキット - ベージュメーカーの KVM 延長ケーブルキットは、オス SVGA と PS/2 コネクタ(一端)、メス SVGA と PS/2 (もう一端)で構成されています特長と利点SVGA/KVM 延長ケーブル オス SVGA / PS/2 - メス SVGA / PS/2 色分けされた PS/2 コネクタ 成形仕様コネクタ A :オス PS / 2 + 1x SVGA オス コネクタ B : 2 x メス PS/2 + 1 x SVGA メス 長さ: 3 メートル 色: ベージュ
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 3mシールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 2 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 2mシールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro ケーブルアセンブリRS Pro 5 m PS2 オス - SVGA オスケーブルと PS2 メス - SVGA メス KVM ケーブルは、ベージュの PVC ケーブルジャケットを備えています。SVGA コネクタにはベージュのフードがあり、 PS2 マウスコネクタには緑色のフードがあり、 PS2 キーボードコネクタには紫色のフードがあります。このケーブルは、 KVM を PC に接続するために使用します。各コネクタはピン間で個別に配線されており、 KVM が独自の配線を使用しないように注意する必要があります。特長と利点カラーコード化された PS/2 コネクタ グレーの成形 PVC ケーブル コネクタ A :オス PS/2+1x SVGA オス x 2 コネクタ B : 2x メス PS/2+1x SVGA メス認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス; オス外被色 = グレー長さ = 5mシールド = アルミマイラー, 銅線束 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro 300 mm オス USB A- メス PS2 グレー KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 PS/2 互換のマウス及びキーボードを USB 互換デバイスに接続できます。ケーブルはベージュの PVC ジャケットで被覆されており、 PS/2 マウスコネクタには緑色のフード、 PS/2 キーボードコネクタには紫色のフードが付いています。 プラグアンドプレイアセンブリは、接続されるとすぐに動作します。標準の Windows マルチメディアキー、 Windows 10 、 8 、 7 、及びそれ以前のバージョンをサポートしています。コネクタには、耐腐食性と導電性を高めるために金フラッシュめっきが施されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部として、厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 のほかに、制限された危険物質に対する RoHS 準拠も実現しています。このアセンブリを使用すると、古いキーボードやマウスをより現代的なコンピュータで使用する際に手間をかけず、従来の機器の動作寿命を延ばすことができます。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ オス USB A コネクタ - メス PS/2 キーボードおよび マウスコネクタ 導電性を向上させる金フラッシュめっきコンタクト 長さ: 300 mm 2 つのプラグ 紫と緑の PS/2 コネクタ付きのグレーの PVC シース フード ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = PS/2 x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング