31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現 ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有
用途デュアルヘッドビデオカードを搭載した2台のコンピュータを単一のワークステーションで制御。4Kビデオ、写真編集などマルチメディアアプリケーションで使用。製造ラインでの複数のコンピュータ操作に最適。サーバールームに設置して複数のコンピュータへアクセス。グラフィックスデザイン、CAD設計など、高解像度タスクを実行 ポート数2 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

デュアルディスプレイ、マルチコンピュータアクセスで作業効率をアップ 3.5mmマイクロフォンとスピーカーを個別にサポートし、マルチメディアをフル制御 4K 60Hzに対応するUHD解像度で驚きの画質を実現 ビルトイン2ポートUSBハブでUSB周辺機器を共有 ホットキーおよび押しボタン切り替えでコンピュータに簡単アクセス
用途グラフィックデザイン、動画編集、医療イメージング、CAD設計など、高性能と高画質が必須な用途に最適。製造ラインなどで複数のコンピュータを操作。または、サーバールームにKVMを設置して複数のコンピュータにアクセス ポート数4 ディスプレイDisplayPort キーボード/マウスUSB
1個
特価
127,290 税込140,019
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上 仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
欠品中

4K/60Hz対応の卓越した画質 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 幅(mm)51 ブラック 質量(g)152 長さ(cm)12.3 湿度(%RH)10 - 85 保存温度(℃)-10 ~ 80 出力電流(mA)2000 高さ(cm)2 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1つの作業環境で2台のHDMIコンピュータを操作。4K/60Hz解像度に対応。既存のセットアップに簡単に統合できる省スペース設計の本体一体型1.5m KVMケーブル(リモートスイッチ付き)。プッシュボタン、ホットキー、スイッチソフトウエアでPCを切り替え。Windows/Windows Server/macOSプラットフォームをサポートする切替ソフトウエア。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。独立した音声/マイク切替えで音声の途絶を回避。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオをサポート。
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

4K/60Hz対応の卓越した画質 2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 ポート数2 長さ(mm)80 幅(mm)50 質量(g)105 湿度(%RH)31321 保存温度(℃)-10 ~ 80 出力電流(mA)2000 高さ(cm)2 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~ 40 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合 ポート数4 仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)94 幅(mm)94 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)26 質量(g)124 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 インターフェースUSB3.1en1 インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータ USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替 最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応 周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ ポートの切替を知らせる確認音 統合式または独立式で切替可能なオーディオポート KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持 USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応 ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ
用途デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ。単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融/銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適。内蔵のUSB 2.0ハブとマイク/オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有 ブラック 消費電力(W)18 幅(cm)22 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)6 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

4K/60Hz解像度サポートによる優れた画質。4ポート自動切り替えと付属のIRリモコンで簡単操作。HDMIおよびDisplayPortのユニークな組み合わせの入力に対応。コンパクトでどこにでも配置できるHDMIビデオスイッチ。4K/30Hzおよび1080pディスプレイとの下位互換性
用途複数ソースでプロジェクタを共有。共同作業でも臨機応変に対応。会議室、教室、講堂などの備品として最適。4つの異なるビデオソースで4K/60Hzディスプレイを共有。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 仕様【オーディオ】7.1ch サラウンドサウンド、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:HDMI、AV入力:DisplayPort セット内容1 - 4ポートHDMIスイッチ、1 - リモコン、1 - IR レシーバ、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ、4 - ゴム製フットパッド、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - 取扱説明書 ブラック 質量(g)428 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 保存温度(℃)-20~70(-4F~158) 最大解像度デジタル:4K @ 60Hz 動作温度(℃)0~45(32F~113F) コネクタA3 - HDMI(19ピン)、1 - DisplayPort(20ピン)、1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) コネクタB1 - HDMI(19ピン) 接続台数4 対応解像度4096x2160 (DCI 4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×7.1×2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート 内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有 UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず プラグアンドプレイ操作に対応 HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応 オーディオの独立切り替え PC切り替えを示すトーン音声 ユーザ定義スキャンタイム・インターバル 背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ ブラック 質量(g)634 消費電力(W)18 幅(cm)12.5 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)4 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0~40
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)40 質量(g)632 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数1
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作
用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップ ブラック 質量(g)988 幅(cm)13 長さ(cm)22 出力電流(A)2 高さ(cm)4.4 入力電流(A)0.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)58 質量(g)800 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度5Gbps 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数2
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02X専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。衝撃に強い設計:耐久性を高めるために、ラバー加工された筐体を採用し、落下時の衝撃を吸収。サーバールームやデータセンターでの使用に最適
用途リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー/端末を保守。かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行。狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保。ATM機、VLT端末など、モニタ/キーボード/マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守 幅(mm)88 ブラック 質量(g)244 長さ(cm)12.5 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6 -以降(LTS バージョンのみ。glibc 2.18以降が必要) 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-40~70 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)0~40
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御 内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有 1920x1440の高解像度に対応 フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択 OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要) キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応 オートスキャンのインターバルを選択可能 DDC2B VGA モニタ対応 USBバスパワー対応
用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適 ポート数2 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ケーブル(1.2m)同梱 音声にも対応するトータル スイッチソリューション 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン
用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで4台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上 ポート数4 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB ケーブル長(m)1.2 最大解像度2048×1536
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびHDMI対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz HDMIディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)83 幅(mm)127 高さ(mm)26 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

MST14DP123HD MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com 動画あり
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI スペースグレー ポート数3 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度4K 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作 最大解像度1920×1200に対応 オーディオを独立/同時に切り替え OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要) プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単 USBスタイルのキーボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有 コンピュータ切り替えのトーンインジケーター オートスキャンの実行時間間隔を選択可能 ビデオ強度を調整するリアファンクションキー HDCP対応 DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定 デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応
用途VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用。金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適。頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適。1台でDVI VGA、もう1台でVGA VGAなどの設定が可能(アダプタ使用) ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ケーブル(1.2m)同梱 最大解像度:2048 x 1536 スイッチの種類:ホットキー、プッシュボタン 音声にも対応するトータル スイッチソリューション コンパクト設計 USBバスパワー対応 - 外付けアダプタ不要
用途キーボード、マウス、VGAモニタのワンセットで2台のUSB対応コンピューターを制御。コールセンター、ヘルプデスク、教育機関などの環境に最適。個人用PC、ゲーム、ビデオ編集などでも便利。モニタ、キーボード、マウスそれぞれ2セット分のスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性を向上 ポート数2 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB ケーブル長(m)1.2 最大解像度2048×1536
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)125 幅(mm)90 高さ(mm)25 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

C2-D46-UC2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ StarTech.com 動画あり
4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア 付属品クイックスタートガイド 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)350 ポート数2(KVM) ケーブル長(m)1.2 幅(cm)9.7 長さ(cm)8.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS 保存温度(℃)-20℃~60℃ インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス) 接続ケーブル付属 高さ(cm)2.5 コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA) 液晶モニター1 動作温度(℃)0℃~40℃ 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード) 対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz) ビデオ仕様DisplayPort 1.2 湿度(%)0%~90%RH オーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

C2-H46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

C2-D46-UAC-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用) StarTech.com 動画あり
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能 最大解像度1920×1200(DVI デジタルの)に対応 周辺機器(サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ 音声でポート切り替えを通知 別ーまたはまとめて切り換え可能なオーディオポート KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持 USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど) 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPに対応 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
用途デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上。コンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適。USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有 ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0~40
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要 1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応 低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応 DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応 3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク 内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有 ドライバ/ソフトウェア不要 OS独立型 ホットキーとプッシュボタンによる切り替え USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応 ユーザ定義スキャン時間間隔 オーディオの独立切り替えに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 VESAおよびCEAに準拠 接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適 ブラック 質量(g)734 消費電力(W)18 幅(cm)16.1 湿度(%RH)0~80% 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)20~60 高さ(cm)5.8 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0~40
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質 2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器 自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単 EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力 5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成 IRリモコン同梱 RS-232シリアル制御インターフェイス 1080pHD解像度との下位互換性
用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供。複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用。Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張。デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷