切替器/分配器/コンバーター :「小型カメラ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能。柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷