切替器/分配器/コンバーター :「自動切替機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K/60Hz対応の卓越した画質 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用 幅(mm)51 ブラック 質量(g)152 長さ(cm)12.3 湿度(%RH)10 - 85 保存温度(℃)-10 ~ 80 出力電流(mA)2000 高さ(cm)2 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要 自動および優先ポート選択機能で操作が簡単 講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え ポート数2 幅(mm)54 質量(g)226 消費電力(W)5 長さ(cm)10.2 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)2.9 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~ 40 コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷