KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)StarTech.com4日以内出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)StarTech.com4日以内出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/4x USB-A/押しボタン ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器StarTech.com翌々日出荷
スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適質量(kg)0.8ポート数2対応OSOSに依存せず保証期間2年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
ページ: 1/ 3
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980