4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約61×82×17 ケーブル長(mm)約450 質量(g)85 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 接続台数3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約48×51×19 質量(g)60 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2 接続台数2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2 入力端子HDMI タイプA メス×1 出力HDMI タイプA メス×2 コネクタ電源:micro USB (メス) 付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) ポート数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMI切替器 8Kモデル 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力)です HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。 電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 ブラック 質量(g)60 出力出力器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 本体寸法(mm)約50×50×2 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など 最大解像度8k インターフェイスHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷