パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9314-69
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:153×75×42●重量(g):475●材質:スチール●対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)●インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1●切替内容:2/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:DVI24pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9314-70
1個
¥19,800
税込¥21,780
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。