切替器/分配器/コンバーター :「D-SUB15」の検索結果
関連キーワード
パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9314-69
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様映像周波数帯域:350MHz
付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
寸法(mm)197(W)×80(D)×25(H)
質量(g)570
コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4
アズワン品番64-2267-97
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様映像周波数帯域:350MHz
付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)
寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)
質量(g)365
コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2
アズワン品番64-2267-96
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
最大接続台数PC2台
エスコ品番EA764AE-1
寸法(mm)78.4×62.4×24.5
質量(g)305
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8
対応OSWindows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5
ディスプレイD-Sub15ミニ
インターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2
キーボード/マウスUSB
1個
¥8,190
税込¥9,009
8日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。