切替器/分配器/コンバーター :「KVM」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Emerald SE Full HD USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7
質量(g)540
消費電力(W)キーボードとマウスが接続されたユニットでは6.5、電源はUSBベースの受電装置に対応するため20
電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7
質量(g)620
電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
Emerald SE ZeroU Full HD IP-KVM トランスミッター。
ワークステーションやPC、サーバーのFull HD出力に対応したIP-KVMです。
小型筐体でUSB給電で動作。3.5Φアナログオーディオ対応。
操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE ZeroU トランスミッターになります。
寸法(mm)H24.9×W70.6×D155.4
質量(g)215
保存温度(℃)-20~60
保証期間センドバック無償2年
動作温度(℃)0~40
相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。