コンバーター (5) カテゴリ: 切替器/分配器/コンバーターブランド: PLANET Technologyすべて解除
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ PLANET Technology 翌々日出荷
仕様 ハードウェアバージョン1 セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 質量(g) 216 規格 IEEE 802.3x、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz ポート数 10G/5G/2.5GBASE-T RJ45:1、10GBASE-X SFP+:1 電源 DC5V 2A、専用ACアダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93.5×70×26 材質(ケース) メタル 取付け方法 DINレール取り付け、壁掛け取り付け 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ SFP、LCタイプ
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数 10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 389 タイプ PoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150 x 43.8 x 72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) PoEバジェット:30 ポート数 DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源 DC24~56V 材質(ケース) IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式 2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります 切替器/分配器/コンバーター の新着商品 ページ: 1/ 3
Scaler Gefen 税込 ¥ 108,878 ¥ 98,980 バスケットへ
Scaler Gefen 税込 ¥ 108,878 ¥ 98,980 バスケットへ