切替器/分配器/コンバーター :「tp-80」の検索結果
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)389
タイプPoE:エンドスパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)PoEバジェット:30
ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース
電源供給方式2ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。