切替器/分配器/コンバーター :「マウス切替器」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし 付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル 質量(g)88 切替方式手元スイッチ 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8 対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず 最大消費電力(W)0.5 インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)ポート合計400以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4 m)×2本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)670※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・DisplayPort×2・ステレオミニジャック(緑)×2・ステレオミニジャック(ピンク)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード 質量(g)460※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44 適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)305※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5 最大解像度2048×1536 保証期間1年間 最大消費電力(mW)130 電源供給方式バスパワー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数【パソコン】2台 仕様【切替音】なし 付属品マニュアル 質量(g)約410※ケーブルを含む 切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む 対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5 対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 最大消費電力(W)2.65 インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)300(合計1500mW)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本 適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード 質量(g)690※ケーブル含まず 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44 適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給) 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0 ケーブル(約1.7m)×4本、USB 3.0 ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)880※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・HDMI×4・ステレオミニジャック(緑)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)680※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×4本、USB 3.0ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×8本 質量(g)850※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×4・DisplayPort×4・ステレオミニジャック(緑) ×4・ステレオミニジャック(ピンク)×4、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・DisplayPort×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1)・ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)DisplayPort(TM)端子を有するもの
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個 質量(kg)約1.8※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1 最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】4台 ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし 付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル 質量(g)約320(ケーブルを含まず) 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 定格電圧(V)5 対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず) 対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 最大消費電力(W)5 インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー 最大接続台数【パソコン】2台 供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし 付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル 質量(g)500(ケーブルを含まず) 切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 定格電圧(V)5 対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×25(ケーブル、突起部を含まず) 対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください、DVIコネクタ搭載ディスプレイ インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×4・USBタイプA(オス)×8・3.5Φステレオミニ(オス)×4、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1 最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD) 保証期間1年間 供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷

おすすめ人気ランキング