切替器/分配器/コンバーター :「USB コネクター」の検索結果
関連キーワード
2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。
USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様2/4台:1台切替
付属品USBケーブル(1.0m)2本
質量(g)30
規格USB
コネクタ形状USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×58×24
回路数2切替
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本
質量(g)690※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】4
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本
質量(g)460※ケーブル含まず
切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)
適合規格VCCI Class B
対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Monterey 12まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44
対応機種VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応【マウス】有線マウス(USB-A端子、PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子、PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード、【ディスプレイ】VGA端子を有するもの
機能【切替音】あり/なし ※ホットキーにて切替可能
インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため、同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1、USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1
最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠
保証期間1年
最大接続台数【パソコン】2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる4ポートHDMI切替器です。
USB Type-C入力ポート搭載で、パソコン・タブレット・スマートフォン等のUSB Type-C出力機器も接続できます。
付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:4(HDMI:3/USB Type-C(TM):1)、出力:1(HDMI)
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート(Gbps)18
周波数帯域(MHz)600(映像)
対応【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像出力機器(USB Type-C)】DisplayPort Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3/USB Type-C(TM)(メス)×1、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:Micro-Bコネクター(メス)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMIコネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。給電用USBケーブルを同梱しています。(信号ラインには対応していません) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
付属品給電ケーブル
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約65(本体)
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230213)
コネクタ形状映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
ケーブル(給電)USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約1.2m ※コネクター含まず]
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。USB Type-C(TM)コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約62(本体)
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230202)
コネクタ形状映像入力:USB Type-C(TM)ケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応(映像出力機器)DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
設置条件屋内専用
USB(Type-C規格)DisplayPort(TM) 1.4 /1.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約173 ※本体のみ
ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様ARC非対応、CEC対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、HEC非対応
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本
材質(本体)メタル
質量(g)約141(本体)
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数入力:3、出力:1
適合規格VCCI Class B
定格電圧(V)DC5[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](給電ケーブル)
ケーブル長(m)許容:入出力側共に5以内(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源:USB Type-C(TM)(ポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5(※ゴム足含まず)
適合機器映像出力:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、映像表示:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
消費電流(A)1
最大解像度出力:4K(4096×2160) 60Hz
解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)-10~60
対応フォーマット音声:Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz)
保存湿度(%)5~90(結露なきこと)
使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)
HDMI規格HDMI2.0
データレート18Gbps
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC
付属品専用ACアダプター
材質(本体)ABS樹脂
ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1
定格(ACアダプター)DC 5V/1A
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
本体質量(g)約77
コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず)
解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)
音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC
映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。)
HDMI規格HDMI2.0
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
最大5台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大5台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:600MHz●最大表示解像度:4K60Hz(4096×2160)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約200(本体)
ポート数入力:5(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×5、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160.3×約61.5×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約128(本体)
ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。 。送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。 。最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。) 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
付属品専用ACアダプター
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約66(本体)
消費電力(W)最大5(5V/1A)
定格(ACアダプター)DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214)
ケーブル長(m)(許容)HDMIケーブル:5以内(High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。)
コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5
対応(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
解像度(最大出力表示)4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
接続台数最大8台
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
音声(出力フォーマット)LPCM2ch(最大24bit 192kHz)
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
保証期間6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
ビットDeep Color(36bit:12bit/各色)
音声(対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital
付属品HDMIケーブル(1m)×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。
VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。
アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。
※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本
コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)、3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス
対応機種(映像出力機器)D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大入力解像度1920×1080
商品タイプ変換器
1個
¥10,090
税込¥11,099
当日出荷
テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
付属品HDMIケーブル(1m)×1本
規格(HDMI)High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
適合機器(出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、(表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15
解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital
データ転送速度最大7.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。
HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど)
HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。
HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。
※RCAからHDMIへの変換はできません。
映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
付属品USBケーブル(給電用)×1本
コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス、アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス
対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等
保証期間6カ月
環境EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大入力解像度1920×1080
商品タイプ変換器
1個
¥10,090
税込¥11,099
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。