切替器/分配器/コンバーター :「USB 電池」の検索結果
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約173 ※本体のみ
ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
最大5台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大5台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:600MHz●最大表示解像度:4K60Hz(4096×2160)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約200(本体)
ポート数入力:5(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×5、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160.3×約61.5×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約128(本体)
ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。