PC切替器 ボックスタイプ PC2台 DVI対応エレコム当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル質量(g)約320(ケーブルを含まず)切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。定格電圧(V)5対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず)対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)5インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)保証期間1年間電源供給方式バスパワー最大接続台数【パソコン】2台供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
PC切替器 ボックスタイプ PC4台 DVI対応エレコム3日以内出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル質量(g)500(ケーブルを含まず)切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。定格電圧(V)5対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×25(ケーブル、突起部を含まず)対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください、DVIコネクタ搭載ディスプレイインターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×4・USBタイプA(オス)×8・3.5Φステレオミニ(オス)×4、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)保証期間1年間供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
ページ: 1/ 3
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980