3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器 ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え 3台までのHDMI機器を切替可能 最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 自動切替機能を搭載 HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。 接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。 ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属) 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
切替方式HDMI 3入力1出力 対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS ケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19 質量(g)約45(本体) セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 仕様HDCP対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器 HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。 2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。 ※2つの機器へ同時に出力することはできません。 高解像度4K60Hz出力に対応 高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。 入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載。 付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。 ※USB-ACアダプタは別売です。 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外) セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル ブラック 質量(g)約92 切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力 ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480i HDMI規格HDMI2.0準拠
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4 セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m) タイプ分配数:HDMI 1入力4出力 規格HDMI2.0準拠 本体質量(g)約78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16 保証期間お買い上げ日から1年間 適合ケーブル最大3m以内推奨 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 接続台数4 対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
1個
5,498 税込6,048
当日出荷