切替器/分配器/コンバーター :「アナログ 表示器」の検索結果
HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約35
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなど
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2
解像度480i(720×480)
保証期間1年間
対応信号NTSC/PAL
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz)
音声出力リニアPCM2チャンネル
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。