切替器/分配器/コンバーター :「タイプレート」の検索結果
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書
材質鉄
質量(g)約80
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど
インターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2
最大解像度3840×2160(30Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)
カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)
HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約181(本体のみ)
外形寸法(mm)W136 × D62 × H15
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数4
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 4系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz
付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書
材質鉄
質量(g)約110
備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4
最大解像度3840×2160(30Hz)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)
カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)
HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)約93(本体のみ)
外形寸法(mm)W90 × D45 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数2
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 2系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。