1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW-HDR8K41RC HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI切替器_8K対応
エコ商品
HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約344 切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI) 規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応 電源ACアダプタ 対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 入力信号DDC:5V 最大消費電力(W)4.77 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度8K/60Hz 音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 周波数(MHz)1780 (最大) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~80 ※結露しないこと サイズ(mm)W78.8×D165×H22 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大) 湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング