切替器/分配器/コンバーター :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2
仕様2台:1台切替
質量(g)51
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
アズワン品番64-0890-34
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質スチール
温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。
接続台数2
キーボード/マウスUSB
付属品取扱説明書(保証書付き)
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
質量(g)120
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1
消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35
インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0900-80
ケーブル長(cm)90
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質スチール
規格HDCP対応
最大解像度4096×2160
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)
セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
切替方式本体ボタン切替
電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
消費電流(mA)150(最大)
インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
最大接続台数PC:2台
対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)
映像出力HDMI
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
質量(g)252
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-84
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2370
材質ABS樹脂
質量(g)42
消費電力(W)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20
インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0876-76
取扱説明書(0.24MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約118
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。
USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。
RoHS指令に対応した製品です。
回路数4
仕様4台:1台切替
質量(g)121
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
アズワン品番64-0890-35
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質スチール
使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号入力DDC信号 5V
ピクセルピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)最大 6
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数2
付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
材質スチール
質量(g)584
規格HDCP規格対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42
インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2
湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)
最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)
アズワン品番64-0859-88
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。
1
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。
セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1
切替方式本体切替ボタン, リモコン
電源ACアダプタ
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大消費電力(W)約10
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1
最大解像度4K/60Hz
対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露しないこと)
保存湿度(%)20~90
回路数4×1
保管温度(℃)-20~60
入出力HDMI入力4、HDMI出力1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360x768(60Hz)1280x800(60Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート最大18Gbps
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
接続台数2
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1
質量(g)700
コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8
最大解像度3840×2160
アズワン品番64-0897-54
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
ポート数2
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)
周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数3×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPort
セット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)1.2
インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4
対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)
データレート8.1Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約88
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質スチール
質量(g)125
消費電力(W)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20
インターフェース(入力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1、(出力2)Toslink、(出力3)RCAジャック
最大解像度4096×2160
アズワン品番64-0899-24
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力
セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)
切替方式本体切替ボタン、リモコン
消費電力2.2W
インターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと)
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート18Gbit/s
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器1
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
質量(g)約82
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。
切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイDVI
キーボード/マウスPS/2
仕様2台:1台切替
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続
質量(g)470
切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え
ケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)620(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-77
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.8
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数4×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力4、HDMI出力1
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器1
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書
質量(g)約90
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×1(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度で2台までのディスプレイに同時出力・拡張出力が可能です。PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー/ヘッドホンとして利用することができます。ドッキングステーション本体の盗難を防ぐセキュリティスロット(標準スロット)を搭載しています。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。
用途デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。
付属品ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)×1、パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 TypeCオス-オス)×1、電源ケーブル×1、ドライバCD-ROM×1、取扱説明書(保証書)×1
色シルバー
質量(g)370
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状【USBハブ】USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen2 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、【映像出力】HDMIタイプA(19PIN)メス×2、DisplayPort×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×17
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen2準拠(USB Ver3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応HDR
入力信号5V(DDC)
最大消費電力(W)約0.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1
最大解像度4K/60Hz
保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
回路数2×1
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI Ver2.0b
切替位置数HDMI入力2、HDMI出力1
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)618
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70
インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.72(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-87
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
接続台数4
ディスプレイミニD-sub15pin
キーボード/マウスPS/2・USB
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)1600
コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42
最大解像度2048×1536
アズワン品番64-0895-63
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイDVI
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※シングルリンク・デュアルリンク両対応。 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)754
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×42
インターフェース【パソコン用】 ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4、スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.92(最大)
最大解像度2560×1600(@60Hz)(WQXGA)まで対応
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMI
セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)
切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)約1.75
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1
最大解像度8K/60Hz
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)
対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)0~80(結露しないこと)
回路数2×1
対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.1
データレート48Gbps
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数4
付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
材質スチール
質量(g)634
規格HDCP規格対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42
インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4
湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)
最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)
アズワン品番64-0859-89
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1。本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを4台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE
インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×4キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×4スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×4、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2
最大接続台数4台(PC)
切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V 4A)
消費電流(mA)最大507
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)
ケーブル長(m)1.8
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×4、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
映像出力HDMI
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。USB Type-C接続に対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能。入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mステレオミニの音声出力が可能です。画面の180度回転にも対応。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンDisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:Type-C,HDMI●対応出力信号:HDMI●データレート(最大):18Gbit/s
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1、 USB Type-Cメス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4音声出力:Toslink×1、、3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用:IRジャック×1、
最大解像度4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8・10.10・10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE
インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×2スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2
最大接続台数2台(PC)
切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V 4A)
消費電流(mA)最大356
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)
ケーブル長(m)1.8
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
映像出力HDMI
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
ポート数2
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)419
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70
インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.5(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1
2
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。