切替器/分配器/コンバーター :「監視システム」の検索結果
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V
コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)
速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
消費電流(mA)最大300
波長(nm)1310
インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX
使用環境温度(℃)-40~85
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
伝送距離10km Max
コア径(μm)9・10/125
許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3V
コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)
速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
消費電流(mA)最大240
波長(nm)850
インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX
使用環境温度(℃)-40~85
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)
コア径(μm)50/125・62.5/125
許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能なGigabit伝送1000BASE-LX拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。※接続の際は、LAN-SFPDBI-1315と双方向対でご使用ください。
仕様デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース 許容損失:3.5dB(同一製品対応で使用した場合) 使用環境温度:0~70℃ 受信パワー:最大-3dBm、最小-23dBm 送信パワー:最大-3dBm、最小-9.5dBm 対応ファイバコア径:9μm/125μm 波長TX/RX:1550nm/1310nm
電源電圧3.3V
速度1.0625Gbps(FiberChannel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能なGigabit伝送1000BASE-LX拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。※接続の際は、LAN-SFPDBI-1513と双方向対でご使用ください。
仕様デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース 許容損失:13.5dB(同一製品対応で使用した場合) 使用環境温度:0~70℃ 受信パワー:最大-3dBm、最小-23dBm 送信パワー:最大-3dBm、最小-9.5dBm 対応ファイバコア径:9μm/125μm 波長TX/RX:1310nm/1550nm
電源電圧3.3V
速度1.0625Gbps(FiberChannel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)
インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。※接続の際は、LAN-SFP10DBI-1213と双方向対でご使用ください。
仕様デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース 許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) 使用環境温度:0~70℃ 受信パワー:最大0.5dBm、最小-14.4dBm 送信パワー:最大0.5dBm、最小-8.2dBm 対応ファイバコア径:9μm/125μm 波長TX/RX:1330nm/1270nm
電源電圧3.3V
速度10.3125Gbps(GigabitEthernet)
インターフェースIEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。※接続の際は、LAN-SFP10DBI-1312と双方向対でご使用ください。
仕様デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース 許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) 使用環境温度:0~70℃ 受信パワー:最大0.5dBm、最小-14.4dBm 送信パワー:最大0.5dBm、最小-8.2dBm 対応ファイバコア径:9μm/125μm 波長TX/RX:1270nm/1330nm
電源電圧3.3V
速度10.3125Gbps(GigabitEthernet)
インターフェースIEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠
コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps
消費電流最大300mA
伝送距離10km Max
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。