絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(1)
  • ATEN(16)
  • 興和オプトロニクス(9)
  • StarTech.com(5)
  • イメージニクス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切替器/分配器/コンバーター :「LAN 延長」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class A付属品ACアダプタ(DC5V/2A)サイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
コンバータ_SFP産業用 サンワサプライコンバータ_SFP産業用サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大240波長(nm)850インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)コア径(μm)50/125・62.5/125許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ_SFP産業用 サンワサプライコンバータ_SFP産業用サンワサプライ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大300波長(nm)1310インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離10km Maxコア径(μm)9・10/125許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換ありRoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能なGigabit伝送1000BASE-LX拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧3.3V速度1.0625Gbps(FiberChannel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps消費電流最大300mA伝送距離10km Max
コンバータ サンワサプライコンバータサンワサプライ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するため、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずにSFPを交換できるホットスワップ機能により、最小限のコストと時間で復旧し、システムのダウンタイムを抑えることができます。実作業での安心感と確実性を高め、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧3.3V速度10.3125Gbps(GigabitEthernet)インターフェースIEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps消費電流最大300mA伝送距離10km Max
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
たくさんの周辺機器をケーブル1本で接続できるモバイルドッキングステーションです。VGA、HDMIポートが無いPCで映像出力をすることができます。LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。USB3.2 Gen1ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。20cmの延長ケーブル付きです。
質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×17
LAN切替器 サンワサプライLAN切替器サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様4台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約170対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機)保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)湿度範囲0~95%(結露なきこと)サイズ(mm)W155×D98×H29.5アズワン品番64-0871-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
LAN切替器 サンワサプライLAN切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様2台:1台切替材質ABS樹脂質量(g)約160切替方式2:1又は1:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×98×29.5保存温度(℃)-20~60インターフェースRJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)※伝送速度を保証するものではありません動作温度0~60℃動作湿度(%)0~95(結露なきこと)アズワン品番64-0868-93取扱説明書取扱説明書/組立説明書
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
切替器/分配器/コンバーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら