4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器テック(TEC)当日出荷
HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。
質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器テック(TEC)8日以内出荷
8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなどポート数入力:2ポート、出力:1ポートHDMI規格HDMI 2.1規格HDCP 2.3適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5寸法(mm)90×44×14質量(g)87
4K60Hz HDR 入出力切替対応 4×4 HDMIマトリクス切替器テック(TEC)4日以内出荷
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。伝送速度各594MHz/合計最大18Gbps対応解像度480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz色深度8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0)対応フォーマットHDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×205×19質量(g)約535電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A接続入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4仕様色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
4K60Hz HDRの入出力対応 2入力2出力HDMIマトリクス切替器テック(TEC)当日出荷
4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。
1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を
モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISIONケーブル長(m)HDMI対応:最大10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×59.5×18機能HDCP:2.2、1.0製品質量(g)208解像度HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4対応フォーマットHDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HDアズワン品番65-1693-68接続台数入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1伝送速度(Gbps)合計18
4K HDR対応 5入力1出力HDMI切替器テック(TEC)当日出荷
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。
メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書色ブラック電源(V)5 DC本体質量(g)116本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25入力端子HDMi5ポート出力端子HDMI1ポートアズワン品番65-1693-71対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)HDMI規格HDMI2.0
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
ページ: 1/ 3
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980
ScalerGefen税込¥108,878¥98,980