3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
ポート数2 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1 LEDポート選択時、青色に点灯 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13 質量(g)約60 材質メタル セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様ピクセルクロック:2376MHz 最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。) 適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) ピクセルクロック:2376MHz
1個
5,498 税込6,048
欠品中

8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 質量(g)約180 スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。 消費電流(mA)Max.380 最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1 ピクセルクロック:2376MHz 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

ラトックシステムUSB to RS-485 コンバータ
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。 ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。 最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。 サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ 付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年) 質量(g)約68(USBケーブル含まず) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC 動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30 コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12) インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応) 通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps 出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重 伝送距離(m)1200以内 コントローラー型式FT232RQ パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし 商品タイプ変換器
1個
19,980 税込21,978
当日出荷