切替器/分配器/コンバーター :「VGA分配器」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ
最大解像度2048×1536@85Hz
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給)
消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22
質量(g)約85
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。