切替器/分配器/コンバーター :「rs232c 変換」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷