クリヤーブック :「クリアーファイル 差し替え式」の検索結果
クリヤーブックとは、透明なポケットのついたファイル。(クリヤー・クリヤ・クリア)ブック、(クリアー・クリヤ・クリア)クリアーファイルと呼ばれることもあります。リング形式の透明なポケットを追加可能なファイルやファイルが固定されたタイプのものがあります。表紙素材はポリプロピレンや再生ポリプロピレンを使用しているものが多く、ポケットの数や背幅にはいくつかの種類があり、A4横サイズもありますがA4縦サイズが一般的です。レポートなどの書類や領収書、カタログの収納によく使用され、インデックスの付いているものもあります。
関連キーワード
綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。ポケットは最大175枚まで増やすことができます。
背幅(mm)55
ポケット数(付属)45、(最大)175
サイズA4タテ
適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)
付属品インデックスシール付き
材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.8
収納枚数175
穴数30
縦(mm)314
横(mm)286
グリーン購入法適合
最大ポケット数45ポケット
『ファイリング』には他にこんなカテゴリがあります
ファイリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。