メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15Aサンワサプライ(5件のレビュー)翌日出荷
背面がメッシュで通気性抜群です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。
ノブボルト操作で、ロッキングの固さ調節ができます。※ロッキング時の背もたれ固定はできません。
レバー操作、ロッキング機能のオン・オフが可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。また、ランバーサポートの上下の位置を調節できます。
材質張地/メッシュ張り(ブラック)、座面布張り(メッシュファブリック)、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター/ナイロン質量(kg)13.5色ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)755耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)660×755×1145~1245、(背もたれ)460×700、(座面)520×530機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付きアズワン品番64-0840-01関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり