2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトチェア
組み立て簡単!本体とシリンダーと脚をつなげるだけ!工具の必要なし! 通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 背・座連動ロッキングを採用しています。 机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。 ロッキングの硬さは、座面下のノブを緩めることで調整できます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 背もたれが折れ曲がる構造なので、机の下に収納することも出来ます。(机によります。) 座面静耐荷重100kg。
仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋 付属品六角レンチ ブラック 寸法H(mm)(背もたれ)約550 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル) 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング 肘掛固定肘 寸法D(mm)(最大)約695 寸法W(mm)(背もたれ)約495 梱包数1 機能ロッキング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 肘高さ(mm)約630、(最大)約710 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465 生地 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 色(座面)ブラック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア メッシュタイプ
二重構造のメッシュ素材を採用しているので、椅子独特の蒸れや圧迫感を極限まで抑えました。通気性の良さはもちろんのこと、姿勢を変えても柔軟に対応する二重構造ならではのフィット感をお楽しみください。座面は他社の倍の厚みのクッションを採用、座った時の感触が段違いです。背もたれ上部にはレザーを使用し、高級感漂う仕上がりになっています。素材は、汗による色移りや照明による色褪せが少ないビニールレザーを選択しました。背・座連動ロッキングを採用しています。机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。リクライニング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。肘掛けは2本のスチールパイプで支える強度のあるモデルを採用しています。脚にはシルバーのスチールフレームを採用しています。高級感のあるつやありタイプです。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 メッシュファブリック 幅(mm)背もたれ:約460 ブラック 高さ(mm)背もたれ:約600 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ 肘掛あり 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約480、最大:約560 組立時間30分 入数1 肘高さ(mm)約645、最大:約720 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約505×460 総耐荷重(kg)約100 材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)約585 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング