1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個 アズワン品番65-9328-85
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷