メッシュチェア :「調整脚」の検索結果
関連キーワード
「肘掛」から絞り込む
あり(3)
サンワダイレクトオリジナル商品
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。(上下4段階)
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
ダイヤル式で調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
丈夫で重厚感のあるスチール製の5本脚。
材質脚部/スチール、シリンダー部/スチール、背もたれの材質/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン、肘部/PP
質量(kg)約21
色ブラック
耐荷重(kg)約80
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地背・座面/ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×670×1155~1255
保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
材質張地
寸法H(mm)(背もたれ)820
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
寸法W(mm)(背もたれ)550
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)メッシュ
入数1
肘高さ(mm)685、(最大)740
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5
組立人数1
通気性の良い全面メッシュ生地。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。背もたれは4段階の角度固定が可能です。二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。 。引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。上下可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質PP、ナイロン、スチール
幅(mm)背もたれ:約525
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約630(ヘッドレスト除く)
使用工具手袋
キャスターあり60mm
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
肘掛あり
最大奥行(mm)約680
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約475側面の一番高い部分、最大:約555
組立時間約30分
肘高さ(mm)約610、最大:約790
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×500
総耐荷重(kg)約125
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
『オフィス用チェア(OAチェア)』には他にこんなカテゴリがあります
- 布張り(ファブリック)チェア
- メッシュチェア
- レザーチェア
- ゲーミングチェア
- その他オフィスチェア
メッシュチェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。