「キャスター」から絞り込む
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付
(1件のレビュー)当日出荷
お好みの高さに調整可能。
お尻にフィットする座面形状 樹脂製で汚れても拭きやすい!
5つの自在キャスターで安定。
用途自動車整備時などの作業チェアとして付属品カップホルダー(内径84×68mm)×2幅(mm)490質量(kg)7高さ(mm)510~640(キャスター含む)車輪幅(mm)25奥行(mm)390耐荷重(kg)100(座面)、0.5(トレー上段)、20(トレー下段)キャスターあり材質(キャスター)TPR背もたれなし材質(シート)PEキャスター径(Φmm)75座高(mm)510~640材質(トレー)PP色(本体)赤高さ調節あり座面厚(mm)30座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×390取扱説明書(1.1MB)トレー寸法(mm)上段内径:275×170×35、下段内径:445×255×30~50(3分割)