26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個 アズワン品番65-2193-12
1パック(2個)
620 税込682
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クロムメッキ仕上げ フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様面サイズ:Φ48mm 材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル 質量(g)158 耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10 外寸(mm)95×48×45 口幅(mm)35 アズワン品番64-2265-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個 アズワン品番65-2193-13
1パック
990 税込1,089
翌日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g アズワン品番65-2219-95
1個
510 税込561
当日出荷

各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイボリー 耐荷重(g)400 エスコ品番EA762FG-121 材質ABS樹脂、ステンレス 寸法(mm)18×27×63(Sサイズ)
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ
1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

中仕切付(取り外し可) 裏面ゴムマグネット付 ワンタッチのマグネット取付式
仕様●サイズ(mm):120×44×90●収納サイズ(内寸):118×88×35mm●材質:アクリル樹脂●入数:1個 アズワン品番65-2193-14
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石 口幅(mm)17 フック寸法(mm)長さ:52
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。
材質ABS樹脂 厚さ(mm)28 質量(g)20 耐荷重(kg)0.15 口幅(mm)18 サイズ(mm)面:44
1組(2個)
665 税込732
翌日出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-81
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-13 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ36×8(フック込34) 質量(g)38 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])100[10] ねじサイズM4
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂 全長(mm)320 質量(g)91 耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3) サイズ(mm)320×29×59(H) フック口幅(mm)15
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-3 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ66×10.7 質量(g)190 吸着力25kgf 使用温度(℃)120 ねじサイズM6
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-12 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ32×8(フック込34) 質量(g)34 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])80[8] ねじサイズM4
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

フック部分は取り外し可能です。
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-1 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ46×10.7 質量(g)90 吸着力6kgf 使用温度(℃)120以下 ねじサイズM4
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

フック部分は取り外し可能です。
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-2 材質フェライト磁石 寸法(mm)Φ56×10.7 質量(g)130 吸着力16kgf 使用温度(℃)120以下 ねじサイズM6
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-6 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ76×12.5 使用温度(℃)120 吸着力(N[kgf])330[33] ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所 ねじサイズM6
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様面サイズ:10×15mm 材質スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ、真鍮、ネオジウム磁石、ポリエステル(粘着剤付) 質量(g)9 耐荷重(kg)縦方向約:約1、天井方向:約1.5 外寸(mm)34×13×17 口幅(mm)12 アズワン品番64-2265-14
1個
525 税込578
当日出荷

特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-7 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ100×15.5 使用温度(℃)120以下 吸着力(N[kgf])550[55] ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所 ねじサイズM6
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷