「使用荷重(kg)」から絞り込む
3kg(1)
7kg(2)
10kg以上(2)
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石
寸法(mm)面:52
質量(g)80
耐荷重(kg)7
口幅(mm)17
フック寸法(mm)52
特性普通
フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。
材質フェライト磁石
口幅(mm)17
フック寸法(mm)長さ:52
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石
色黒
耐荷重(kg)30
口幅(mm)17
サイズ(Φmm)面:38
特性超強力
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。