タイムレコーダー本体 :「タイムカード 印刷」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:4.0、最大:40
人数ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
カードER-Sカード、UDカード ※併用はできません
印字方式インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
打刻専用で、使いやすさを優先。出勤簿代わりにタイムレコーダを活用したい。そんな要望にお応えする、打刻専用の誰でも使いやすいモデル。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。※対象:タイムレコーダー本体。ボタン操作いらず。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
特記集計機能なし
仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)
その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>
付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。
適合【インクリボン】ER-IR103
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)待機時4.0 最大40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104
精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)
表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
記録方式工場出荷時から停電累計3年間
使用環境【温度】-5~40℃【湿度】10~80%(ただし結露なきこと)
設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み
印字文字日付・曜日・時分
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『タイムレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- タイムレコーダー本体
- タイムカード
- タイムレコーダー用インク
- タイムカードラック
- タイムレコーダー関連品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。