ラミネーター本体 :「コピー用紙 複写用紙」の検索結果
自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。
速度(m/min)加工:1
最大ラミネート厚さ(mm)0.4(原稿の厚さ含む)
ウォームアップ時間約15分
仕様オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積
付属品フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱
消費電力(W)1200
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)OFF、80~130
使用可能用紙サイズ厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2)
仕上がり寸法(mm)A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5)
フィルム厚さ(μm)38~100(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)182~457
用紙寸法(mm)最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。