「サイズ」から絞り込む
A3(1)
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3
質量(kg)14.5
消費電力(W)800
方式ホットラミネート/コールドラミネート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140
加熱方式内部加熱方式
ウォームアップ時間約3分
最大ラミネート厚さ(mm)2
ローラー数6
投入口幅(mm)330
ラミネート速度(mm/分)0~1050
最大加工厚(mm)2
温度設定60℃~130℃+コールド
フィルム厚さ(μm)加工/75~250
A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17
対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。