ラミネーター本体 :「ラミネート機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
A3(2)
A4(2)
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 対応100ミクロンフィルム 電源コード(m)約1.5 予熱時間約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5 ローラー数2本 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります